Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S61500FC90 csatlakozó 90 fok 1-1/2 hüvelykes belső szigetelés | AH6XUE 36LK32

CALBRITE S61500FC90 csatlakozó 90 fok 1-1/2 hüvelykes belső szigetelés

Raktáron
Tétel: AH6XUE Típus: S61500FC90Kereszthivatkozás: 36LK32
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
€626.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
Vezetékméret1.5 "
SzigeteltIgen
Szigetelés típusabelső
Anyag316 Stainless Steel
NPT méret1-1 / 2 "
AlkategóriaKönyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.53
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretÁr
CALBRITE S60500FC90 csatlakozó 90 fok 1 / 2in. Belső szigetelés | AH6XUA 36LK28 S60500FC901 / 2 "€184.26
CALBRITE S60700FC90 csatlakozó 90 fokos 3 / 4in. Belső szigetelés | AH6XUB 36LK29 S60700FC903 / 4 "€221.43
CALBRITE S61000FC90 Csatlakozó 90 fok 1 hüvelyk. Belső szigetelés | AH6XUC 36LK30 S61000FC901"€331.38
CALBRITE S61200FC90 csatlakozó 90 fok 1-1/4 hüvelykes belső szigetelés | AH6XUD 36LK31 S61200FC901.25 "€432.03
CALBRITE S62000FC90 csatlakozó 90 fokos 2 hüvelykes. Belső szigetelés | AH6XUF 36LK33 S62000FC902"€789.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S61500FC90 csatlakozó 90 fok 1-1/2 hüvelykes belső szigetelés
€626.15 /Mértékegység