Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S607BLPLTS elektromos doboz burkolat rozsdamentes acél | AH6YCE 36LM18

CALBRITE S607BLPLTS elektromos doboz fedele rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH6YCE Modell: S607BLPLTSKereszthivatkozás: 36LM18

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos doboz fedél
Doboz típusaNégyzet
színekEzüst
Borító típusaÜres
Mélység1 / 8 "
TömítőanyagNeoprén
Hossz4.5 "
AnyagRozsdamentes acél
A bandák száma1
Emelt magasság3 / 64 "
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA bandák számaSzélességÁr
CALBRITE S607BLPLTD elektromos doboz fedél üres 4-1/2 hüvelykes | AH6YCF 36LM19 S607BLPLTD24.5 "€132.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S607BLPLTS elektromos doboz fedele rozsdamentes acél
€121.47 /Mértékegység