Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S440CLCN00 Merev mellbimbó 304 rozsdamentes acél 2-57/64 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XXZ 36LL20

CALBRITE S440CLCN00 Merev mellbimbó 304 rozsdamentes acél 2-57/64 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AH6XXZ Típus: S440CLCN00Kereszthivatkozás: 36LL20

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€402.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev mellbimbó
Szerelőanyag304 Stainless Steel
Szerelvény típusaMellbimbó
Teljes hossz2 57 / 64 "
Kereskedelmi méret4"
típusMenetes IMC, merev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.783
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)17.15
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagTeljes hosszKereskedelmi méretÁr
CALBRITE S405CLCN00 Merev mellbimbó 304 rozsdamentes acél 1-7/64 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XXQ 36LL12 S405CLCN00304 Stainless Steel1 7 / 64 "1 / 2 "€24.09
CALBRITE S407CLCN00 Merev mellbimbó menet 304 rozsdamentes acél 1-3/8 hüvelyk hosszúság | AH6XXR 36LL13 S407CLCN00304 Stainless Steel1.375 "3 / 4 "€31.08
CALBRITE S410CLCN00 Merev mellbimbó menet 304 rozsdamentes acél 1-1/2 hüvelyk hossz | AH6XXT 36LL14 S410CLCN00304 Stainless Steel1.5 "1"€39.98
CALBRITE S412CLCN00 Merev mellbimbó menet 304 rozsdamentes acél 1-5/8 hüvelyk hosszúság | AH6XXU 36LL15 S412CLCN00304 Stainless Steel1.625 "1.25 "€58.18
CALBRITE S415CLCN00 Merev mellbimbó menet 304 rozsdamentes acél 1-3/4 hüvelyk hossz | AH6XXV 36LL16 S415CLCN00304 Stainless Steel1.75 "1.5 "€68.74
CALBRITE S420CLCN00 Merev mellbimbó menet 304 rozsdamentes acél 2-3/64 hüvelyk hosszúság | AH6XXW 36LL17 S420CLCN00304 Stainless Steel2 3 / 64 "2"€98.83
CALBRITE S425CLCN00 Merev mellbimbó menet 304 rozsdamentes acél 2-1/2 hüvelyk hossz | AH6XXX 36LL18 S425CLCN00304 Stainless Steel2.5 "2.5 "€174.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S440CLCN00 Merev mellbimbó 304 rozsdamentes acél 2-57/64 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél
€402.95 /Mértékegység