Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CALBRITE S41200EP00 Burkolólemez merev 1-1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AH6XWM 36LK85

CALBRITE S41200EP00 merev, 1-1/4 hüvelykes, 304-es rozsdamentes acél fedőlemez

Raktáron
Tétel: AH6XWM Típus: S41200EP00Kereszthivatkozás: 36LK85

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€218.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEscutcheon lemez
Szerelőanyag304 Stainless Steel
Szerelvény típusaEscutcheon lemez
Teljes hossz6"
Kereskedelmi méret1.25 "
típusMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)9.53
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKereskedelmi méretÁr
CALBRITE S40500EP00 Vágólap merev 1/2 hüvelyk 3 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XWJ 36LK82 S40500EP003"1 / 2 "€162.59
CALBRITE S40700EP00 Burkolólemez merev 3/4 hüvelyk 3 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XWK 36LK83 S40700EP003"3 / 4 "€155.68
CALBRITE S41000EP00 Escutcheon lemez merev 1 hüvelyk 3 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XWL 36LK84 S41000EP003"1"€186.11
CALBRITE S41500EP00 Escutcheon Plt merev 1-1 / 2 hüvelyk 6 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XWN 36LK86 S41500EP006"1.5 "€245.38
CALBRITE S42000EP00 Vágólap merev 2 hüvelykes 6 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XWP 36LK87 S42000EP006"2"€256.69
CALBRITE S42500EP00 Escutcheon Plt merev 2-1 / 2 hüvelyk 6 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XWQ 36LK88 S42500EP006"2.5 "€255.79
CALBRITE S43000EP00 Escutcheon lemez merev 3 hüvelyk 6 hüvelyk hosszúság 304 rozsdamentes acél | AH6XWR 36LK89 S43000EP006"3"€298.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S41200EP00 merev, 1-1/4 hüvelykes, 304-es rozsdamentes acél fedőlemez
€218.19 /Mértékegység