CALBRITE S40700CTCC Flex védőcső 3/4 hüvelyk 0.790 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MTV 40KG03

CALBRITE S40700CTCC Flex védőcső 3/4 hüvelyk 0.790 hüvelyk átmérő 25 láb

Raktáron
Tétel: AH9MTV Típus: S40700CTCCKereszthivatkozás: 40KG03

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,010.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas vezeték
Hajlítsa a sugarat6"
Belül Dia.0.790 "
Hossz25 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.05 "
Kereskedelmi méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
Származási országTW

Termék részletek:

    • Rugalmas vezeték típus: PVC átlátszó bevonat

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Dia kívül.Kereskedelmi méretÁr
CALBRITE S40500CTCC Flex védőcső 1/2 hüvelyk 0.610 hüvelyk átmérő 25 láb | AH9MTR 40KF99 S40500CTCC4.5 "0.61 "0.84 "1 / 2 "€771.83
CALBRITE S42000CTCC Flex védőcső 2 hüvelyk 2.060 hüvelyk átmérő 25 láb | AH9MTU 40KG02 S42000CTCC14 "2.06 "2.37 "2"€4,378.48
CALBRITE S41500CTCC Flex védőcső 1-1/2 hüvelyk 1.520 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MUD 40KG11 S41500CTCC12 "1.52 "1.9 "1.5 "€2,371.25
CALBRITE S41000CTCC Flex védőcső 1 hüvelyk 1.010 hüvelyk átmérőjű 25 láb | AH9MUE 40 kg12 S41000CTCC10 "1.01 "1.315 "1"€1,129.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALBRITE S40700CTCC Flex védőcső 3/4 hüvelyk 0.790 hüvelyk átmérő 25 láb
€1,010.27 /Mértékegység