Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CADDY INDUSTRIAL SALES 389012 Superklip cső és csőbilincs 1 1/2 In | AB3FBL 1RVA3

CADDY INDUSTRIAL SALES 389012 Superklip cső és csőbilincs 1 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3FBL Típus: 389012Kereszthivatkozás: 1RVA3
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
€9.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső és Csőbilincs
Hossz2.875 "
AnyagNemfémes
Max. Betöltés100 font
Fém detektálhatóNem
Csőméret1-1 / 2 "
típusSuperklip
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3926909980
Származási országCH

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 1-1 / 2 "méretű vascső

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretCsőméretSzélességÁr
CADDY INDUSTRIAL SALES 389001 Superklip cső és csőbilincs 3/8 hüvelykes | AB3FBB 1RUZ3 3890011.187 "40 font-3 / 8 "9 / 16 "€2.42
CADDY INDUSTRIAL SALES 389002 Superklip cső és csőbilincs 1/2 In | AB3FBC 1RUZ4 3890021.187 "45 font-1 / 2 "9 / 16 "€2.59
CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Superklip cső- és csőbilincs | AB3FBD 1RUZ5 3890031 13 / 32 "50 font3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€2.76
CADDY INDUSTRIAL SALES 389004 Superklip cső és csőbilincs 1/2 In | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 font1 / 2 "-5 / 8 "€3.27
CADDY INDUSTRIAL SALES 389005 Superklip cső és csőbilincs 3/4 in | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 font-3 / 4 "21 / 32 "€3.40
CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Superklip cső és csőbilincs 3/4 in | AB3FBG 1RUZ8 3890061.75 "60 font3 / 4 "-11 / 16 "€4.62
CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Superklip cső és csőbilincs 1 hüvelykes méret | AB3FBH 1RUZ9 3890071 15 / 16 "65 font-1"11 / 16 "€6.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 389012 Superklip cső és csőbilincs 1 1/2 hüvelykes
€9.21 /Mértékegység