CABOT 1-52BG Cab-o-sil M5 epoxi sűrítő 10 Lb. | AF6JCB 19NZ16

CABOT 1-52BG Cab-o-sil M5 epoxi sűrítő 10 Lb.

Raktáron
Tétel: AF6JCB Modell: 1-52BGKereszthivatkozás: 19NZ16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,231.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCAB-O-SIL M5
Alap típusaKovasav
színekfehér
Az expozíció feltételeiEnyhe vagy közepes
Méret10 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód2505101000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CABOT 1-52BG Cab-o-sil M5 epoxi sűrítő 10 Lb.
€1,231.13 /Mértékegység