BUSSMANN DLS-R-70 Fuse, Class RK5, 70 A, 600 VAC, 7 7/8 Inch Length

Item: BD2ZXD Modell: DLS-R-70
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés70A
DC feszültség besorolása300 VDC
Biztosíték mérete / csoportjaRK5 osztály
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200 kA
Hossz7 7 / 8 "
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
típusáltalános
Szélesség1 5 / 32 "

Termék részletek:

    • DLS-R sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN DLS-R-70 Fuse, Class RK5, 70 A, 600 VAC, 7 7/8 Inch Length