Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY UDIEKITAL U Die Kit Alumínium 6 Awgto750 Kcmil | AB6XLE 22P176

BURNDY UDIEKITAL U Die Kit alumíniumhoz 6 Awgto750 Kcmil

Raktáron
Tétel: AB6XLE Modell: UDIEKITALKereszthivatkozás: 22P176

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,941.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU típusú szerszám készlet alumíniumhoz
Kábeltartomány6 AWG - 750 Kcmil
Hossz9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8207200070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BURNDY UDIEKITCU U Die Kit 6 Awg To 750 Kcmil | AB6XKX 22P169 UDIEKITCUU típusú szerszámkészlet rézhez€2,811.73
BURNDY UDIEKITHYGRD U Die Kit Hyground 9 In | AB6XMK 22P205 UDIEKITHYGRDU típusú szerszámkészlet a HYGROUND számára€1,696.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY UDIEKITAL U Die Kit alumíniumhoz 6 Awgto750 Kcmil
€2,941.56 /Mértékegység