Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GSTUD34HY Acél földelő csap 4/0AWG 7.38In | AB6QZY 22C082

BURNDY GSTUD34HY acél földelő csap 4/0AWG 7.38 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6QZY Modell: GSTUD34HYKereszthivatkozás: 22C082
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
€71.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél földelő csap
test anyagaAlacsony szén-dioxid-kibocsátású, hengerelt acél
Vezetõméret4/0 AWG
Hossz7.38 "
Max. Vezetõméret4/0 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség2.08 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8535908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY GSTUD916HY Acél földelő csap 1/0AWG 7.16In | AB6QZZ 22C083 GSTUD916HY1/0 AWG7.16 "1/0 AWG1.86 "€42.99
BURNDY GSTUD14HY Acél földelő csap 6AWG 6.28In | AB6RAA 22C084 GSTUD14HY6 AWG6.28 "6 AWG1.66 "€17.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GSTUD34HY acél földelő csap 4/0AWG 7.38 hüvelykes
€71.90 /Mértékegység