Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CSAPÁGYAK TMCB162008 Karmantyús csapágy belső átmérő 1 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BPQ 41C768

BUNTING BEARINGS TMCB162008 hüvelycsapágy belső átmérője 1 hüvelyk hossza 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4BPQ Modell: TMCB162008Kereszthivatkozás: 41C768
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
€15.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.1"
Hossz1"
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.1.25 "
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.Ár
CSAPÁGYAK TMCB161808 Karmantyús csapágy belső átmérő 1 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BPP 41C762 TMCB1618081"1.125 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB162010 Hüvelyes csapágy belső átmérő 1 hüvelyk hossz 1-1/4 hüvelyk | AD4BPR 41C770 TMCB1620101.25 "1.25 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB162012 Karmantyús csapágy belső átmérő 1 hüvelyk hossz 1-1/2 hüvelyk | AD4BPT 41C771 TMCB1620121.5 "1.25 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB162016 Karmantyús csapágy belső átmérő 1 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BPU 41C773 TMCB1620162"1.25 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB162208 Karmantyús csapágy belső átmérő 1 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BPV 41C780 TMCB1622081"1.375 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB162212 Karmantyús csapágy belső átmérő 1 hüvelyk hossz 1-1/2 hüvelyk | AD4BPW 41C781 TMCB1622121.5 "1.375 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB162412 Karmantyús csapágy belső átmérő 1 hüvelyk hossz 1-1/2 hüvelyk | AD4BPX 41C784 TMCB1624121.5 "1.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB162008 hüvelycsapágy belső átmérője 1 hüvelyk hossza 1 hüvelyk
€15.91 /Mértékegység