CSAPÁGYAK TMCB101406 Karmantyús csapágy belső átmérő 5/8 hüvelyk hossz 3/4 hüvelyk | AD4BPG 41C716

BUNTING BEARINGS TMCB101406 karmantyús csapágy belső átmérője 5/8 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk

Tétel: AD4BPG Modell: TMCB101406Kereszthivatkozás: 41C716

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.5 / 8 "
Hossz3 / 4 "
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB101406 karmantyús csapágy belső átmérője 5/8 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk