BUNTING BEARINGS 24BU16 acél alapú csapágy, méret 1-1 / 2 x 1-21 / 32 x 1 hüvelyk

Tétel: CD4VDX Modell: 24BU16
€4.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Max. Hőmérséklet536 fok F
Min. Hőmérséklet Értékelés-328 fok F
Névleges belső Dia.1 / 2 "
Névleges külső Dia.21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • A száraz kenőanyagos csapágyak acél hátlappal rendelkeznek a nagy szilárdság és nagy teherbírás érdekében, valamint egy PTFE-vel impregnált bronz közbenső réteg, amely erős mechanikai kötést biztosít a bélésnek. Normál körülmények között futás közben egy vékony PTFE bélésréteg kerül át a szemben lévő felületre, amely ott marad, és segít csökkenteni a súrlódást. Ezek a csapágyak könnyen működnek -328 és 536 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten.

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges belső Dia.Névleges külső Dia.Ár
CSAPÁGYOK 02BU03 Acél hátlapú csapágy, méret 1/8 x 3/16 x 3/16 hüvelyk | CD4VBT 02 BU031 / 8 "3 / 16 "€0.91
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK 03BU03 Acél hátlapú csapágy, 3/16 x 1/4 x 3/16 hüvelykes méret | CD4VBU 03 BU033 / 16 "1 / 4 "€0.91
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK 03BU04 Acél hátlapú csapágy, 3/16 x 1/4 x 1/4 hüvelykes méret | CD4VBV 03 BU043 / 16 "1 / 4 "€0.91
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK 04BU04 Acél hátlapú csapágy, méret 1/4 x 5/16 x 1/4 hüvelyk | CD4VBW 04 BU041 / 4 "5 / 16 "€0.91
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK 04BU06 Acél hátlapú csapágy, méret 1/4 x 5/16 x 3/8 hüvelyk | CD4VBX 04 BU061 / 4 "5 / 16 "€1.01
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK 05BU06 Acél hátlapú csapágy, 5/16 x 3/8 x 3/8 hüvelykes méret | CD4VBY 05 BU065 / 16 "3 / 8 "€0.80
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK 05BU08 Acél hátlapú csapágy, 5/16 x 3/8 x 1/2 hüvelykes méret | CD4VBZ 05 BU085 / 16 "3 / 8 "€0.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS 24BU16 acél alapú csapágy, méret 1-1 / 2 x 1-21 / 32 x 1 hüvelyk
€4.73 /Mértékegység