BULLARD UM6YLBRK2 Tűzoltósisak Sárga Üvegszálas | AA6EZG 13W086

BULLARD UM6YLBRK2 Fire Helmet Yellow Fiberglass

Raktáron
Tétel: AA6EZG Modell: UM6YLBRK2Kereszthivatkozás: 13W086

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€847.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűz sisak
ÁllpántNomex® Quick Release és Postman Slide
színekSárga
Megfelel a kalap méretének6-1 / 2 - 8 "
Shell AnyagÜveggyapot
Méret6 1/2 - 8
StílusHagyományos matt
Felfüggesztés6 pontos biztosító (R) racsnis

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód6506103075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMegfelel a kalap méreténekShell AnyagStílusFelfüggesztésÁr
BULLARD UM6WH tűzoltó sisak fehér üvegszálas | AA6EYP 13W070 UM6WHfehér6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€659.85
BULLARD UM6WHGIZ2 Tűzoltósisak fehér üvegszálas | AA6EYR 13W072 UM6WHGIZ2fehér6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€665.55
BULLARD UM6WHBRK2 tűzoltó sisak fehér üvegszálas | AA6EYU 13W074 UM6WHBRK2fehér6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€847.34
BULLARD UM6RD tűzoltó sisak piros üvegszálas | AA6EYW 13W076 UM6RDPiros6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€659.85
BULLARD UM6RDGIZ2 tűzoltó sisak piros üvegszálas | AA6EYY 13W078 UM6RDGIZ2Piros6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€665.55
BULLARD UM6RDBRK2 tűzoltó sisak piros üvegszálas | AA6EZA 13W080 UM6RDBRK2Piros6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€847.34
BULLARD UM6YL tűzoltó sisak sárga üvegszálas | AA6EZC 13W082 UM6YLSárga6-1 / 2 - 8 "ÜveggyapotHagyományos matt6 pontos biztosító (R) racsnis€659.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BULLARD UM6YLBRK2 Fire Helmet Yellow Fiberglass
€847.34 /Mértékegység