BUILDPRO TXT5304 menetes adapter 1/2 hüvelyk x 1-1 / 4 hüvelyk | AC4KPC 30D357

BUILDPRO TXT5304 menetes adapter 1/2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4KPC Típus: TXT5304Kereszthivatkozás: 30D357

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes adapter
Mélység3"
Magasság1 / 2 "
Felületek száma1
Menetméret3 / 8-16
Szélesség1.25 "
Munkafelület mintaKét 3 / 8-16 menetes furat, egy mágnes a felszereléshez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.86
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenetméretÁr
BUILDPRO TXT5203 menetes adapter | AC4KNZ 30D354 TXT52035 / 16-18€14.14
BUILDPRO TXT5204 menetes adapter | AC4KPA 30D355 TXT52043 / 8-16€14.14
BUILDPRO TXT5205 menetes adapter | AC4KPB 30D356 TXT52051 / 2-13€14.14
BUILDPRO TXT5305 menetes adapter 1/2 | AC4KPD 30D358 TXT53051 / 2-13€20.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUILDPRO TXT5304 menetes adapter 1/2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk
€20.64 /Mértékegység