BRISKHEAT SRL12242P Heating Blanket 240V 720W 24 Inch Length | AH7HNB 36TX14

BRISKHEAT SRL12242P fűtőtakaró 240V 720W 24 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH7HNB Modell: SRL12242PKereszthivatkozás: 36TX14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€501.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFűtés takaró
erősítők3
ellenőrNem
Hossz24 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság-51 foktól 232 fokig
Feszültség240
Teljesítmény720
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételHosszTemp. HatótávolságFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT SRL06121PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Szilikon gumifűtő12 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€366.71
BRISKHEAT SRL06121ADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Szilikon gumifűtő12 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€329.01
BRISKHEAT SRL06241PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPB 21EJ75 SRL06241PADJB3Szilikon gumifűtő24 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€423.06
BRISKHEAT SRL06241ADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPC 21EJ76 SRL06241ADJB3Szilikon gumifűtő24 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€414.38
BRISKHEAT SRL06361PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Szilikon gumifűtő36 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€568.51
BRISKHEAT SRL06361ADJB Szilikongumi fűtésvezérlés 50-450 fok F | AG9PPG 21EJ80 SRL06361ADJB4.5Szilikon gumifűtő36 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€553.08
BRISKHEAT SRL12121PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Szilikon gumifűtő12 "10 fokozatok az 218 fokig12012 "€397.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRL12242P fűtőtakaró 240V 720W 24 hüvelyk hosszúság
€501.69 /Mértékegység