BRADY J5000 asztali címkenyomtató, számítógéphez csatlakoztatva, színes, tintasugaras, 8 1/4 hüvelykes | CP2BQL 52YC08

BRADY J5000 asztali címkenyomtató, számítógéphez csatlakoztatva, színes, tintasugaras, 8 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CP2BQL Modell: J5000Kereszthivatkozás: 52YC08

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,476.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztali címkenyomtató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatszínekSzínes nyomtatási képességA nyomtatási szoftver kompatibilitásaRendszerkövetelményekkijelzőTételTámogatott címkeformátumokÁr
BRADY BBP85 Label MakerTouch képernyő | AB7JQN 23MG27 BBP85-Kékes szürkeSokszínűBRADY(R) munkaállomás, MARKWARE(TM) szalag- és címkeszoftverÖnálló vagy PC-hez csatlakoztatott működés a MarkWare (TM) szoftverrelÉrintőképernyő, színes LCDAsztali címkenyomtatóFolyamatos címkék€8,984.38
BRADY BBP31 Reklám- és Címkekészítő AC Power | AF2RKR 6XGX4 BBP31-Egyszínű nyomtatásEgyszínűBRADY(R) munkaállomás, MARKWARE(TM) szalag- és címkeszoftverPC-csatlakozás USB-n vagy soros porton keresztül, Windows XP/Vista/7/8, 400 MHz-es Pentium processzor, 256 MB memória, 500 MB hely a merevlemezen, 800 x 600 pixeles kijelző, CD-ROM meghajtóNagy, nagy felbontású érintőképernyőAsztali címkenyomtatóFolyamatos és kivágott címkék€3,839.37
BRADY BBP35 asztali címkenyomtató 5in / sec | AH9KLD 40AW42 BBP35BBP35-SokszínűBRADY (R) munkaállomás--Asztali címkenyomtatóFolyamatos és kivágott címkék€6,642.59
BRADY BBP37 asztali címkenyomtató 5 hüvelyk/sec | AH9KLE 40AW43 BBP37BBP37-SokszínűBRADY (R) munkaállomás--Asztali címkenyomtatóFolyamatos és kivágott címkék€6,552.72
BRADY J2000-BWSSFID asztali címkenyomtató készlet, számítógéphez csatlakoztatva, színes, tintasugaras, 4 hüvelykes | CP2BPL 493P66 J2000-BWSSFID------Asztali címkenyomtató készlet-€4,324.47
BRADY J2000-BWSLAB asztali címkenyomtató készlet, számítógéphez csatlakoztatva, színes, tintasugaras, 4 hüvelykes | CP2BPM 493P67 J2000-BWSLAB------Asztali címkenyomtató készlet-€4,324.47
BRADY 149456 asztali címkenyomtató készlet, számítógéphez csatlakoztatva, egyszínű, közvetlen hő/hőátvitel | CP2BPN 489N99 149456------Asztali címkenyomtató készlet-€8,666.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY J5000 asztali címkenyomtató, számítógéphez csatlakoztatva, színes, tintasugaras, 8 1/4 hüvelykes
€2,476.86 /Mértékegység