Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY IP-R6406 szalag nyomtatókhoz 984 láb hosszúság | AF9LHX 30CZ89

BRADY IP-R6406 szalag nyomtatókhoz, 984 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AF9LHX Típus: IP-R6406Kereszthivatkozás: 30CZ89
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
€217.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszalag
színekFekete
Hossz984 láb.
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9612109030

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzélességÁr
BRADY IP-R6202 szalag nyomtatókhoz 984 lábhossz | AF9LDQ 30CZ93 IP-R6202Fekete3 17 / 64 "€280.02
BRADY IP-R4900 szalag nyomtatókhoz 984 láb hosszúság | AF9LDR 30CZ94 IP-R4900Fekete3 17 / 64 "€276.30
BRADY IP-R6400 szalag nyomtatókhoz 984 lábhossz | AF9LDT 30CZ95 IP-R6400Fekete2 23 / 64 "€291.05
BRADY IP-R4500-RD szalag nyomtatókhoz 984 lábhossz | AF9LDU 30CZ96 IP-R4500-RDPiros2 23 / 64 "€316.10
BRADY IP-R4500-BL szalag nyomtatókhoz 984 lábhossz | AF9LDV 30CZ97 IP-R4500-BLKék2 23 / 64 "€316.10
BRADY IP-R4400-RD szalag nyomtatókhoz 984 láb hosszúság | AF9LDW 30CZ98 IP-R4400-RDPiros2 23 / 64 "€307.52
BRADY IP-R4400-GR szalag nyomtatókhoz 984 lábhossz | AF9LDX 30CZ99 IP-R4400-GRZöld2 23 / 64 "€307.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY IP-R6406 szalag nyomtatókhoz, 984 láb hosszúság
€217.55 /Mértékegység