Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 91289 nyílszalag fehér/kék 4 hüvelyk szélesség | AC9HXM 3GTN6

BRADY 91289 Arrow Tape Fehér/kék 4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC9HXM Típus: 91289Kereszthivatkozás: 3GTN6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€306.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyílszalag
színekFehér / kék
Hossz90 láb.
Jelölők kártyánként270
AnyagVinyl
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3919102055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelölők kártyánkéntSzélességÁr
BRADY 91423 nyílszalag fehér/kék 2 hüvelyk szélesség | AE9TFV 6M869 914237202"€133.18
BRADY 91427 nyílszalag fehér/kék 1 hüvelyk szélesség | AE9TFX 6M871 9142714401"€82.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 91289 Arrow Tape Fehér/kék 4 hüvelyk szélesség
€306.25 /Mértékegység