Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 90891 Ez Volt Breaker Block | AD2AGL 3LY22

BRADY 90891 Ez Volt Breaker Block

Raktáron
Tétel: AD2AGL Típus: 90891Kereszthivatkozás: 3LY22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávzár blokk blokkolása
Megszakító feszültsége480/600
színekSárga / piros / zöld
Lezárás típusakészlet
AnyagMűanyag
Max. Lakatok száma7
Lakatos bilincs max. Dia.9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 90891 Ez Volt Breaker Block
€71.51 /Mértékegység