Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 86635 Veszélyes kétnyelvű címke 5-3/4 x 3 hüvelyk - 100 db-os csomag | AF4KHK 8ZC22

BRADY 86635 Veszélyes kétnyelvű címke 5-3/4 x 3 hüvelyk – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4KHK Típus: 86635Kereszthivatkozás: 8ZC22

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€138.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszély kétnyelvű címke
Magasság5.75 "
Lyuk méret3 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete, Piros / Fehér
Anyagkartonpapír
Fordított oldalsó legendaNe indítsa el ezt a gépet / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód4821102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltömítőgyűrűFordított oldalsó legendaÁr
BRADY 65453 Veszélyes kétnyelvű címke 5-3/4 x 3 hüvelykes - 25 db-os csomag | AA7HDD 15Y651 65453Hengerelt sárgarézKerék megáll€33.64
BRADY 65440 Veszélyes kétnyelvű címke 5-3/4 x 3 hüvelykes - 25 db-os csomag | AD2VYV 3VAV4 65440FémKerék megáll€35.57
BRADY 86636 Veszélyes kétnyelvű címke 5-3/4 x 3 hüvelyk - 100 db-os csomag | AF4QXX 9GCN5 86636-Ne távolítsa el ezt a címkét / Nincs Sacar La Tarjeta De Advertencia€120.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 86635 Veszélyes kétnyelvű címke 5-3/4 x 3 hüvelyk – 100 db-os csomag
€138.55 /Mértékegység