Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 83553 Pipe Marker Gas Natural Y 3/4 - 2-3/8 In | AA6NCP 14J064

BRADY 83553 Pipe Marker Gas Natural Y 3/4 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AA6NCP Típus: 83553Kereszthivatkozás: 14J064

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€0.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4" to 2-3/8"
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntSzélességÁr
BRADY 83517 Pipe Marker Gas Natural Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6NCM 14J062 835172-1/2" to 7-7/8"2.25 "114 "€23.20
BRADY 83601 Pipe Marker Gas Natural Y - 3/4 In | AA6NCN 14J063 836013/4 "és kisebb2.25 "32.75 "€23.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 83553 Pipe Marker Gas Natural Y 3/4 To 2-3/8 In
€0.76 /Mértékegység