Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 73875 Pipe Marker Compressed Air 2 In.h | AF4UEB 9K974

BRADY 73875 csőjelölő sűrített levegő 2 in.h

Raktáron
Tétel: AF4UEB Típus: 73875Kereszthivatkozás: 9K974

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Magasság2"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)5.21
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5660-HPHV Csőjelölő sűrített levegő, fekete, 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6MPX 14H792 5660 HPV32 "Kék8 "és nagyobb4.25 "fehérStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.36
BRADY 5660-I Csőjelölő sűrített levegő 1-1/2-2-3/8 In | AA6MPY 14H793 5660-I8"Kék1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€26.74
BRADY 5660-II csőjelző sűrített levegő 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MPZ 14H794 II-566012 "Kék2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€40.81
BRADY 5660-O csőjelző sűrített levegő kék 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MQA 14H795 5660-O8"Kék1/2 to 1-3/8"5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 5661-I csőjelző sűrített levegő 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MQB 14H796 5661-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.24
BRADY 5661-II csőjelző sűrített levegő 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MQC 14H797 II-566112 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€30.66
BRADY 5661-O csőjelző sűrített levegő 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MQD 14H798 5661-O8"Sárga-5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€18.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 73875 csőjelölő sűrített levegő 2 in.h
€78.73 /Mértékegység