Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7301-3C Csőjelző Szennyvíz Zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE3AGF 5AEC7

BRADY 7301-3C csőjelölő szennyvíz zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb

Raktáron
Tétel: AE3AGF Modell: 7301-3CKereszthivatkozás: 5AEC7

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€0.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5784-HPHV Csőjelző szennyvíz Y 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6NAL 14J015 5784 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.36
BRADY 5784-I csőjelölő szennyvíz Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6NAM 14J016 5784-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€27.20
BRADY 5784-II csőjelölő szennyvíz Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6NAN 14J017 II-578412 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€29.27
BRADY 5784-O csőjelölő Szennyvíz Y 1/2 - 1-3/8 In | AA6NAP 14J018 5784-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€21.39
BRADY 7301-1 Csőjelző szennyvíz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE3AGD 5AEC5 7301-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 7301-4 csőjelölő szennyvíz zöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AE3AGG 5AEC8 7301-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7302-1 csőjelölő szennyvíz Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3AGH 5AEC9 7302-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7301-3C csőjelölő szennyvíz zöld 3/4 hüvelyk vagy kevesebb
€0.68 /Mértékegység