Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7238-4 Pipe Marker Hűtés 3/4 - 2-3/8 In | AF4LPL 9AGA6

BRADY 7238-4 Pipe Marker Refrigeration 3/4 To 2-3/8 In

Raktáron
Tétel: AF4LPL Modell: 7238-4Kereszthivatkozás: 9AGA6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€23.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 2-3/8"
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 7238-1 Pipe Marker Hűtés 2-1/2 - 7-7/8 In | AF3TVH 8CWT7 7238-12-1/2" to 7-7/8"1€24.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7238-4 Pipe Marker Refrigeration 3/4 To 2-3/8 In
€23.00 /Mértékegység