Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7069-3C csőjelölő kondenzátor vízellátás 3/4 | AE2ZQU 5ACT1

BRADY 7069-3C csőjelölő kondenzátor vízellátás 3/4

Raktáron
Tétel: AE2ZQU Modell: 7069-3CKereszthivatkozás: 5ACT1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként3
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.13
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7069-1 csőjelölő kondenzátor vízellátás zöld | AE2ZQR 5ACR9 7069-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7069-1HV csőjelölő kondenzátor vízellátás zöld | AE2ZQT 5ACT0 7069-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€28.74
BRADY 7069-4 csőjelölő kondenzátor vízellátás zöld | AE2ZQV 5ACT2 7069-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.97
BRADY 4041-A csőjelölő kondenzátor vízellátás zöld | AE3ZFQ 5GXK8 4041-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.86
BRADY 4041-D csőjelölő kondenzátor vízellátás 4-6 hüvelyk | AE3ZUW 5GYN3 4041-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.58
BRADY 4041-F csőjelölő kondenzátor vízellátás 6 - 7-7/8 | AE4KNE 5LET9 4041-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€29.48
BRADY 4041-G csőjelölő kondenzátor vízellátás 8 - 9-7/8 | AE4KNF 5LEU0 4041-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€41.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7069-3C csőjelölő kondenzátor vízellátás 3/4
€22.97 /Mértékegység