Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5814-O csőjelölő Demin. Víz | AF8BMP 24VC38

BRADY 5814-O csőjelölő Demin. Víz

Raktáron
Tétel: AF8BMP Modell: 5814-OKereszthivatkozás: 24VC38

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.92
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 108880 csőjelölő 30 láb magasság x 8 hüvelyk szélesség vinil | AF6ZZU 20TE35 108880ZöldMéretre vágvaÖntapadós65Nyomásérzékeny vinil8"€167.49
BRADY 108881 csőjelölő 30 láb magasság x 12 hüvelyk szélesség vinil | AF6ZZV 20TE36 108881ZöldMéretre vágvaÖntapadós65Nyomásérzékeny vinil12 "€200.58
BRADY 5814-I csőjelölő Demin. Víz | AF8BRR 24VD46 5814-IKék1-1/2 to 2-3/8"Tekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€20.58
BRADY 5814-II csőjelölő Demin. Víz | AF8BXH 24VE55 II-5814Kék2-1/2" to 7-7/8"Tekerje körbe öntapadó szalaggal1PVF felülrétegezett poliészter-€29.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5814-O csőjelölő Demin. Víz
€15.86 /Mértékegység