Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5648-I csőjelző hűtött vízellátás zöld | AA6MPP 14H785

BRADY 5648-I Pipe Marker Chilled Water Supply Green

Raktáron
Tétel: AA6MPP Modell: 5648-IKereszthivatkozás: 14H785
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
€21.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság9"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5648-HPHV Csőjelző 8 hüvelykes vagy nagyobb hűtött vízellátás | AA6MPN 14H784 5648 HPV8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€51.68
BRADY 5648-II csőjelző hűtött vízellátás zöld | AA6MPQ 14H786 II-56482-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€39.65
BRADY 5648-O Csőjelző Hűtött vízellátás 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MPR 14H787 5648-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 4024-A csőjelző hűtött vízellátás 3/4-től 1-3 / 8 | -ig AC9HZK 3GTW1 4024-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap11 / 16 "€12.71
BRADY 7047-3C csőjelölő hűtött víz ellátás 3/4 in | AE2ZPG 5ACL6 7047-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 4024-F csőjelző hűtött vízellátás 6-tól 7-7 / 8 | -ig AE4KLR 5LEN3 4024-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€32.95
BRADY 4024-G csőjelző hűtött vízellátás 8-tól 9-7 / 8 | AE4KLT 5LEN4 4024-G8-9 / 7 "10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€54.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5648-I Pipe Marker Chilled Water Supply Green
€21.13 /Mértékegység