Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

A BRADY 5636-I csőjelző kazán 1-1 / 2-t 2-3 / 8-ra fúj le AA6MNP 14H762

BRADY 5636-I Pipe Marker Boiler Blow Down 1-1/2 To 2-3/8

Raktáron
Tétel: AA6MNP Modell: 5636-IKereszthivatkozás: 14H762
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
€26.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság9"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagPVF felülrétegezett poliészter
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
A BRADY 5636-II csőjelző kazán 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig fúj le | AA6MNQ 14H763 II-563612 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€38.28
A BRADY 5636-O csőjelző kazán 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MNR 14H764 5636-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.59
A BRADY 4015-B csőjelző kazán 1-1 / 2-t 2-3 / 8-ig fúj le AF3TUE 8CWE8 4015-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.47
BRADY 4015-C csőjelölő kazán lefúvatása 2-1/2 - 3-7/8 | AF4MZT 9CR72 4015-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€24.82
BRADY 4015-H csőjelölő kazán lefúvatása Y 10–15 hüvelyk | AF4UDN 9K954 4015-H-Sárga10 "hogy 15"-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 4015-A csőjelölő kazán lefúvatása 3/4 - 1-3/8 In | AF4VFZ 9LDX6 4015-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 4015-F csőjelölő kazán lefúvatása 6 - 7-7/8 hüvelyk | AF6BRQ 9WA55 4015-F-Sárga6-7 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€28.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5636-I Pipe Marker Boiler Blow Down 1-1/2 To 2-3/8
€26.44 /Mértékegység