Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4357-B csőjelölő szivattyúzott kondenzátum | AF8CUM 24VK31

BRADY 4357-B Pipe Marker Pumped Condensate

Raktáron
Tétel: AF8CUM Modell: 4357-BKereszthivatkozás: 24VK31

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4264-G csőjelölő szivattyúzott kondenzátum 8 - 9-7/8 In | AF3UBX 8CYG4 4264-GSárga8-9 / 7 "FeketeStrap-OnNyomtatott műanyag lap€39.64
BRADY 4264-F csőjelölő szivattyúzott kondenzátum 6 - 7-7/8 In | AF4ARE 8NCP3 4264-FSárga6-7 / 7 "FeketeStrap-OnNyomtatott műanyag lap€28.04
BRADY 4264-A csőjelölő szivattyúzott kondenzátum 3/4 - 1-3/8in | AF4CKX 8PMF5 4264-ASárga3/4 to 1-3/8"FeketeSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€12.51
BRADY 8799-1 Csőjelző szivattyúzott kondenzátum 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AF4LPD 9AG92 8799-1Sárga2-1/2 to 7-7/8"FeketeÖntapadósNyomásérzékeny vinil€25.80
BRADY 4264-C csőjelölő szivattyúzott kondenzátum 2-1/2 - 3-7/8 | AF4PCC 9E207 4264-CSárga2-1/2 to 3-7/8"FeketeSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.82
BRADY 4357-A csőjelölő szivattyúzott kondenzátum | AF8CUL 24VK30 4357-AZöld3/4 to 1-3/8"fehérSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€10.20
BRADY 4357-C csőjelölő szivattyúzott kondenzátum | AF8CUN 24VK32 4357-CZöld2-1/2 to 3-7/8"fehérSnap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4357-B Pipe Marker Pumped Condensate
€13.78 /Mértékegység