Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4318-D csőjelölő Használati melegvíz-ellátás 4–6 | AE4KHM 5LED9

BRADY 4318-D csőjelölő Használati melegvíz-ellátás 4–6

Raktáron
Tétel: AE4KHM Modell: 4318-DKereszthivatkozás: 5LED9

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód4911998000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7089-1 csőjelölő használati melegvíz ellátás Y | AE2ZTD 5ACW5 7089-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7089-3C Csőjelző Háztartási melegvízellátás Y | AE2ZTE 5ACW7 7089-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7089-4 Csőjelző Háztartási melegvízellátás Y | AE2ZTF 5ACW8 7089-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7352-1 Csőjelző Háztartási melegvízellátás zöld | AE3YYG 5GWX2 7352-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7352-3C Csőjelző Háztartási melegvízellátás zöld | AE3YYJ 5GWX4 7352-3C2.75 "Zöld3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7352-4 Csőjelző Háztartási melegvízellátás zöld | AE3YYK 5GWX5 7352-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 4053-A Csőjelző Háztartási melegvízellátás Y | AE3ZGB 5GXN0 4053-A13 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"13 / 16 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4318-D csőjelölő Használati melegvíz-ellátás 4–6
€27.09 /Mértékegység