Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4105-D Pipe Marker Oxygen Yellow 4 To 6 In | AE4KCQ 5LDT3

BRADY 4105-D Pipe Marker Oxygen Yellow 4 To 6 In

Raktáron
Tétel: AE4KCQ Modell: 4105-DKereszthivatkozás: 5LDT3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5736-HPHV csőjelző oxigén sárga 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MXJ 14H943 5736 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€51.90
BRADY 5736-I csőjelző oxigénsárga 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6MXK 14H944 5736-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.69
BRADY 5736-II csőjelölő oxigén sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXL 14H945 II-573612 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€38.38
BRADY 5736-O csőjelölő oxigén sárga 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MXM 14H946 5736-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.80
BRADY 7210-1HV csőjelölő oxigénzöld 8 hüvelykes vagy nagyobb | AC9JAP 3GTZ5 7210-1HV24 "Zöld8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€30.93
BRADY 7209-4 Pipe Marker Oxygen Yellow 3/4 - 2-3 / 8 In | AD9JLF 4T611 7209-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 7209-3C Pipe Marker Oxygen Yellow 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZYX 5ADN2 7209-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€22.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4105-D Pipe Marker Oxygen Yellow 4 To 6 In
€27.61 /Mértékegység