Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4085-D csőjelző sósav Y 4-6 In | AE4KBY 5LDP5

BRADY 4085-D csőjelölő sósav Y 4–6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KBY Modell: 4085-DKereszthivatkozás: 5LDP5
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
€28.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagRoll hosszaÁr
BRADY 4339-A csőjelző sósav 3/4 - 1-3 / 8in | AE3ZRW 5GYG0 4339-A13 / 16 "narancs3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.62
BRADY 4339-B Csőjelölő Sósav 1-1/2-2-3/8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "narancs1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€14.36
BRADY 4085-C csőjelző sósav 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AE4KBX 5LDP4 4085-C2"Sárga2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 4339-C csőjelző sósav 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AE4KHZ 5LEF0 4339-C2"narancs2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 4339-D csőjelző sósav narancssárga 4-6 hüvelyk | AE4KJA 5LEF1 4339-D2 13 / 16 "narancs4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€28.05
BRADY 4085-G csőjelző sósav 8-tól 9-7 / 8-ig | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "Sárga8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap-€41.01
BRADY 4339-F csőjelölő sósav 6 - 7-7/8 hüvelyk | AE4LEQ 5LGF5 4339-F8"narancs6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€28.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4085-D csőjelölő sósav Y 4–6 hüvelyk
€28.05 /Mértékegység