Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4081-F Pipe Marker Hot Water Return 6 To 7-7/8 In | AE4KRZ 5LFA5

BRADY 4081-F Pipe Marker Hot Water Return 6 To 7-7/8 In

Raktáron
Tétel: AE4KRZ Modell: 4081-FKereszthivatkozás: 5LFA5
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
€28.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz6 "-től 7-7 / 8" -ig
Magasság8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7376-1 Csőjelző forró víz visszatérése 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.71
BRADY 7376-4 Csőjelző forró víz visszatérése 3/4-től 2-3 / 8-ig | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.94
BRADY 4081-A Csőjelző melegvíz visszatér 3/4-től 1-3 / 8-ig | AC9HZL 3GTW2 4081-A11 / 16 "Sárga3/4 to 1-3/8"11 / 16 "FeketeSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.83
BRADY 4337-A Csőjelző melegvíz visszatér 3/4-től 1-3 / 8-ig | AC9HZR 3GTW9 4337-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€11.83
BRADY 4337-B Csőjelző forró víz visszatérése 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.36
A BRADY 4337-C csőjelölő forró víz visszatérése 2-1/2 A 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Zöld2-1/2 to 3-7/8"2.5 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.19
BRADY 4337-D Csőjelző Forróvíz visszatérő 4-6 hüvelyk | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Zöld4–6 ”3.187 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4081-F Pipe Marker Hot Water Return 6 To 7-7/8 In
€28.40 /Mértékegység