Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4060-G Csőjelző Tűzvédelmi víz 8-tól 9-7 / 8-ig | AE4KPP 5LEX3

BRADY 4060-G csőjelölő tűzvédelmi víz 8 9-7/8

Raktáron
Tétel: AE4KPP Modell: 4060-GKereszthivatkozás: 5LEX3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínPiros
Illeszkedik a cső OD-hoz8 "-től 9-7 / 8" -ig
Magasság10 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5689-HPHV Csőjelző Tűzvédelmi Víz Fehér | AA6MTD 14H845 5689 HPV8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€53.53
BRADY 5689-I Csőjelző Tűzvédelmi Víz Piros | AA6MTE 14H846 5689-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€25.40
BRADY 5689-O Csőjelző Tűzvédelem Víz Piros | AA6MTF 14H847 5689-O-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.59
BRADY 4060-H Csőjelző Tűzvédelmi Víz 10-15in | AE4KPQ 5LEX4 4060-H10 "hogy 15"9 5 / 16 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap9 5 / 16 "€53.53
BRADY 4060-A Csőjelző Tűzvédelmi Víz Piros | AE8YWP 6GP86 4060-A3/4 to 1-3/8"8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap8"€11.88
BRADY 4060-B csőjelölő tűzvédelmi víz piros | AE8ZHA 6GT35 4060-B1-1/2 to 2-3/8"8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap8"€18.55
BRADY 4060-C csőjelölő tűzvédelmi víz piros | AE8ZHP 6GT75 4060-C2-1/2 to 3-7/8"8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap8"€33.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4060-G csőjelölő tűzvédelmi víz 8 9-7/8
€39.52 /Mértékegység