Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4013-H csőjelölő (üres) Kék 10-15 hüvelyk | AE4KLA 5LEK7

BRADY 4013-H csőjelölő (üres) kék, 10–15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KLA Modell: 4013-HKereszthivatkozás: 5LEK7
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
€51.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRoll hosszaHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozSzélességMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntÁr
BRADY 5600-O csőjelző (üres) Kék 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MMP 14H739 5600-O-Kék-8"5"fehérSnap-On-€21.09
BRADY 5601-I Csőjelölő (üres) Zöld 1-1/2-2-3/8 In | AA6MMQ 14H740 5601-I-Zöld1-1/2 to 2-3/8"8"9"fehérSnap-On-€26.79
BRADY 5601-O csőjelző (üres) Zöld 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MMR 14H741 5601-O-Zöld-8"5"fehérSnap-On-€20.75
BRADY 5602-O csőjelző (üres) Piros 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MMT 14H742 5602-O-Piros-8"5"fehérSnap-On-€20.75
BRADY 5603-O csőjelző (üres) sárga 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MMU 14H743 5603-O-Sárga-8"5"FeketeSnap-On-€20.75
BRADY 59918 Csőjelölő (üres) | AA6NBC 14J030 59918---32 "4.25 "Piros, kék, zöld és feketeSnap-On-€35.45
BRADY 42301 Csőjelző (üres) Zöld | AD4DBX 41F355 42301-Zöld3/4 to 1-3/8"16 "--BradySnap-On(TM)-€36.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4013-H csőjelölő (üres) kék, 10–15 hüvelyk
€51.06 /Mértékegység