Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 3PS-1000-2-GY Huzaljelölő hüvelyek 2 hüvelyk szélesség 1.66 hüvelyk hosszúság | AH3CWH 31DY55

BRADY 3PS-1000-2-GY Huzaljelölő hüvelyek 2 hüvelyk szélesség 1.66 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH3CWH Modell: 3PS-1000-2-GYKereszthivatkozás: 31DY55

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,160.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzal jelölő hüvelyek
színekSzürke
Magasság1 21 / 32 "
Címkék tekercsenként250
AnyagBrady B-342 hőre zsugorodó poliolefin kétoldalas nyomtatás
Max. Nyomtatási sorokVáltozó
Max. Vezetékméret0.95 "
Min. Vezetékméret0.333 "
Zsugorítási arány3:1
Temp. Hatótávolság-67 foktól 275 fokig F
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságCímkék tekercsenkéntAnyagMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességÁr
BRADY PS-094-2-WT huzaljelölő hüvelyek fehér 2 hüvelyk szélesség | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTfehér3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.023 "2"€3,105.04
BRADY PS-094-2-YL huzaljelölő hüvelyek sárga 2 hüvelyk szélesség | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLSárga3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.08 "0.023 "2"€2,700.84
BRADY PS-125-2-YL huzaljelölő hüvelyek sárga 2 hüvelyk szélesség | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLSárga15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.11 "0.046 "2"€3,011.98
BRADY PS-187-2-YL huzaljelölő hüvelyek sárga 2 hüvelyk szélesség | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLSárga21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.15 "0.062 "2"€3,889.91
BRADY PS-250-2-YL huzaljelölő hüvelyek sárga 2 hüvelyk szélesség | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLSárga7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.215 "0.094 "2"€5,079.66
BRADY PS-375-2-WT huzaljelölő hüvelyek, fehér, 2 hüvelyk, széles | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTfehér41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.32 "0.125 "2"€3,408.64
BRADY PS-375-2-YL huzaljelölő hüvelyek sárga 2 hüvelyk szélesség | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLSárga41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS egyoldalas hőre zsugorodó poliolefin0.32 "0.125 "2"€2,700.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 3PS-1000-2-GY Huzaljelölő hüvelyek 2 hüvelyk szélesség 1.66 hüvelyk hosszúság
€1,160.89 /Mértékegység