Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 15548 csőjelölő hidrogén-szulfid sárga | AF4YND 9PY92

BRADY 15548 Pipe Marker Hidrogén-szulfid sárga

Raktáron
Tétel: AF4YND Típus: 15548Kereszthivatkozás: 9PY92

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€197.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság12 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomásérzékeny vinil
Roll hossza30 láb.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.918
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)32.64
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínMagasságMarker melléklet stílusaSzélességÁr
BRADY 41559 csőjelölő hidrogén-szulfid sárga | AF6BPN 9W731 41559Sárga8"Snap-On8"€203.78
BRADY 109350 csőjelölő 30 láb magasság x 8 hüvelyk szélesség vinil | AF7AAT 20TE57 109350narancs30 láb.Öntapadós8"€222.80
BRADY 109351 csőjelölő 30 láb magasság x 12 hüvelyk szélesség vinil | AF7AAU 20TE58 109351narancs30 láb.Öntapadós12 "€242.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 15548 Pipe Marker Hidrogén-szulfid sárga
€197.79 /Mértékegység