Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 130822 Nyomógombos Kizáró alap 16mm műanyag PK5 | AG9KWG 20TJ58

BRADY 130822 Nyomógombos kioldó alap 16mm műanyag PK5

Raktáron
Tétel: AG9KWG Típus: 130822Kereszthivatkozás: 20TJ58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos záró alap
színekSzűrő kikapcsolása
görcsrohamok16.0mm
Magasság10 / 32 "
Hossz2.5 "
AnyagMűanyag
Max. Lakatok száma1
Lakatos bilincs max. Dia.5 / 16 "
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 130822 Nyomógombos kioldó alap 16mm műanyag PK5
€49.66 /Mértékegység