BRADLEY LK1212601HV-203 Szekrényszekrény (1) Széles (1) Nyílás | AC4DMP 2YV67

BRADLEY LK1212601HV-203 Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyílás

Raktáron
Tétel: AC4DMP Típus: LK1212601HV-203Kereszthivatkozás: 2YV67

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€822.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekDeep Blue
befejezMatt textúra
Fogantyú típusaHDPE folyamatos biztonsági retesz
Horgok nyitásonként(1) Műanyag kampó polc alatt
Zárás típusaSTD Hasp
Locker konfiguráció(1) Széles, (1) Nyitás
Szekrényajtó típusaZsalu
Anyag30% utángyártott újrahasznosított HDPE műanyag
Nyitási mélység11.125 "
Nyitómagasság58 "
Nyitó szélesség8.25 "
Teljes mélység12 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség12 "
Állatokegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9403708031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyitó szélességszínekFogantyú típusaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁllatokHorgok nyitásonkéntÁr
BRADLEY LK1218721HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (1) Nyílás | AC2ZTH 2PHE3 LK1218721HV-2478.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "12 "egy(1) Kettő€1,158.15
ajánlatkérés
BRADLEY LK1518721HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (1) Nyílás | AC2ZTJ 2PHE5 LK1518721HV-24711.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "15 "egy(1) Kettő€1,512.05
ajánlatkérés
BRADLEY LK1218722HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (2) Nyílás | AC2ZTK 2PHE7 LK1218722HV-2478.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "12 "Kettő(1) Kettő€1,288.22
ajánlatkérés
BRADLEY LK1518722HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (2) Nyílások | AC2ZTL 2PHE9 LK1518722HV-24711.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "15 "Kettő(1) Kettő€1,552.83
ajánlatkérés
BRADLEY LK1218723HV-247 Szekrényszekrény, (1) Széles (3) Nyílások | AC2ZTM 2PHF2 LK1218723HV-2478.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "12 "Három(1) Kettő€1,385.21
ajánlatkérés
BRADLEY LK1518723HV-247 Szekrényszekrény (1) Széles (3) Nyílás | AC2ZTN 2PHF4 LK1518723HV-24711.25 "KaramellADA-kompatibilis öntött műanyag18 "72 "15 "Három(1) Kettő€1,544.64
ajánlatkérés
BRADLEY LK1212601HV-202 Szekrényszekrény (1) Széles (1) Nyílás | AC4DMM 2YV65 LK1212601HV-2028.25 "BézsHDPE folyamatos biztonsági retesz12 "60 "12 "egy(1) Műanyag kampó polc alatt€822.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY LK1212601HV-203 Szekrény szekrény (1) Széles (1) Nyílás
€822.61 /Mértékegység