Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HC2074 falazó bit | AE6VEE 5VD99

BOSCH HC2074 falazó bit

Raktáron
Tétel: AE6VEE Modell: HC2074Kereszthivatkozás: 5VD99

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSDS bit
Kicsit Dia.7 / 16 "
Fúrási hossz10 "
Teljes hossz12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207502030
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HC2074 falazó bit
€43.51 /Mértékegység