Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLUCHER B3-45-316 szekrényhajlítás 45 fokos hajlítás 3 x 7-1 / 4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AA6QXY 14N966

BLUCHER B3-45-316 Szekrény hajlítás 45 fokos hajlítás 3 x 7-1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6QXY Modell: B3-45-316Kereszthivatkozás: 14N966

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€163.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény kanyar, 45 fok
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaPush Fit
Csőméret3 "x 7-1 / 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307225000
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
BLUCHER B2-45-316 szekrényhajlítás 45 fokos hajlítás 2 x 5-3 / 8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AA6QXX 14N965 B2-45 316-2 "x 5-3 / 8"€154.30
BLUCHER B4-45-316 Szekrényhajlítás 45 fokos hajlítás 4 x 9-11/16 316 Rozsdamentes acél | AA6QXZ 14N967 B4-45 316-4 "x 9-11 / 16"€206.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUCHER B3-45-316 Szekrény hajlítás 45 fokos hajlítás 3 x 7-1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél
€163.37 /Mértékegység