BLACOH INDUSTRIES AOD-20-NPT csillapító, 150 PSI Max. Nyomás, 2 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél nedvesített anyag | CG6LHQ

BLACOH INDUSTRIES AOD-20-NPT csillapító, 150 PSI max. Nyomás, 2 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél nedvesített anyag

Tétel: CG6LHQ Modell: AOD-20-NPT
€2,267.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedvesítő
Hólyag anyagaPTFE
Vezérlő típusaAutomatikus
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás150 psi
Nem nedvesített anyagRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Termék részletek:

    • Levegővel működtetett kettős membrános szivattyúhoz

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti típusÁr
BLACOH INDUSTRIES AOD-10-NPT csillapító, 150 PSI Max. Nyomás, 1 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél nedvesített anyag | CG6LHK AOD-10-NPT1"FNPT€1,466.18
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES AOD-10-NPT-AT csillapító, 150 PSI Max. Nyomás, 1 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél nedvesített anyag | CG6LHL AOD-10-NPT-AT1"FNPT€1,595.04
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES AOD-15-NPT csillapító, 150 PSI Max. Nyomás, 1-1/2 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél nedvesített anyag | CG6LHM AOD-15-NPT1-1 / 2 "FNPT€1,874.25
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES AOD-15-NPT-AT csillapító, 150 PSI Max. Nyomás, 1-1/2 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél nedvesített anyag | CG6LHN AOD-15-NPT-AT1-1 / 2 "FNPT€2,003.12
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES AOD-20-BSP csillapító, 150 PSI max. Nyomás, 2 hüvelykes BSP, rozsdamentes acél nedvesített anyag | CG6LHP AOD-20-BSP2"BSP€1,874.25
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES AOD-20-NPT-AT csillapító, 150 PSI Max. Nyomás, 2 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél nedvesített anyag | CG6LHR AOD-20-NPT-AT2"FNPT€2,003.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACOH INDUSTRIES AOD-20-NPT csillapító, 150 PSI max. Nyomás, 2 hüvelykes FNPT, rozsdamentes acél nedvesített anyag
€2,267.84 /Mértékegység