Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl csatlakozó, kompakt, 8–14 AWG 1 vezető | AH9KBX 3LR06

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl csatlakozó kompakt 8-14 AWG 1 vezeték

Raktáron
Tétel: AH9KBX Modell: L35Kereszthivatkozás: 3LR06

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus csatlakozó
Csatlakozó típusaKompakt
Head StyleRéselt
Hossz0.81 "
AnyagElektrolit réz
Max. Vezetõméret8 AWG sodrott
Min. Vezetõméret14 AWG szilárd
Csavar anyagaHorganyzott acél
Stud méret13 / 64 "
Szélesség0.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)1.02
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezetők száma: 1
    • Lyukak száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellHead StyleHosszAnyagMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BLACKBURN (T&B) L250 Mechanicl csatlakozó kompakt 250 kcmil-től 6 AWG-ig | AH9KBW 3LR05 L250Foglalat1.95 "Elektrolit réz250 kcmil sodrott6 AWG sodrott13 / 32 "0.94 "€34.73
BLACKBURN (T&B) L400-BB mechanikus csatlakozó 500 kcmil - 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-BBRéselt aljzat3"Bronz500 kcmil sodrott4/0 AWG elakadt9 / 16 "1.41 "€78.53
BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl csatlakozó kompakt 4–14 AWG 1 vezető | AH9KBZ 3LR08 L70Réselt1.13 "Elektrolit réz4 AWG sodrott14 AWG szilárd9 / 32 "0.53 "€7.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl csatlakozó kompakt 8-14 AWG 1 vezeték
€5.28 /Mértékegység