Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLACKBURN (T&B) ADR35 mechanikus csatlakozósaru 350 kcmil – 6 AWG | AH9KBD 3LN40

BLACKBURN (T&B) ADR35 mechanikus csatlakozósaru 350 kcmil – 6 AWG

Raktáron
Tétel: AH9KBD Modell: ADR35Kereszthivatkozás: 3LN40
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
€14.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus csatlakozó
Csatlakozó típusaKettős minősítésű Lug
Head StyleFoglalat
Hossz2.25 "
AnyagAlumínium
Max. Vezetõméret350 kcmil sodrott
Min. Vezetõméret6 AWG sodrott
Stud méret3 / 8 "
Szélesség0.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.068
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.79
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezetők száma: 1
    • Lyukak száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellHead StyleHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BLACKBURN (T&B) ADR11 mechanikus csatlakozósaru 1/0-14 AWG 1 vezeték | AH9KAV 3LN32 ADR11Réselt1.47 "1/0 AWG elakadt14 AWG szilárd1 / 4 "0.63 "€3.70
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 mechanikus csatlakozósaru 1/0-14 AWG 2 vezeték | AH9KAW 3LN33 ADR11-21Réselt1.47 "1/0 AWG elakadt14 AWG szilárd1 / 4 "1.22 "€6.86
BLACKBURN (T&B) ADR2 mechanikus csatlakozósaru 2-14 AWG 1 vezeték | AH9KAX 3LN34 ADR2Réselt1.16 "2 AWG sodrott14 AWG szilárd1 / 4 "0.5 "€3.01
BLACKBURN (T&B) ADR21 mechanikus csatlakozósaru 2/0-14 AWG 1 vezeték | AH9KAY 3LN35 ADR21Réselt1.47 "2/0 AWG elakadt14 AWG szilárd1 / 4 "0.63 "€3.97
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 mechanikus csatlakozósaru 2/0-14 AWG 2 vezeték | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21Réselt1.47 "2/0 AWG elakadt14 AWG szilárd1 / 4 "1.25 "€7.67
BLACKBURN (T&B) ADR25 mechanikus csatlakozósaru 250 kcmil – 6 AWG | AH9KBA 3LN37 ADR25Foglalat2"250 kcmil sodrott6 AWG sodrott5 / 16 "1"€10.08
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 mechanikus csatlakozósaru 250 kcmil – 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21Foglalat2.56 "250 kcmil sodrott6 AWG sodrott3 / 8 "1.64 "€17.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACKBURN (T&B) ADR35 mechanikus csatlakozósaru 350 kcmil – 6 AWG
€14.99 /Mértékegység