Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK 5203 ZZ/C3 PRX szögérintkező golyóscsapágy 2000lb. | AG4YRB 35HY88

BL BEARINGS 5203 ZZ/C3 PRX szögletes golyóscsapágy 2000 lb.

Raktáron
Tétel: AG4YRB Modell: 5203 ZZ/C3 PRXKereszthivatkozás: 35HY88

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
Fura Dia.17mm
Cage AnyagNagy sebességű poliamid
Dinamikus terhelhetőség14679.131346 N
KenésPolyrex EM zsír
Max. FORDULAT13000
Dia kívül.40mm
Statikus teherbírás2000 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig
típusDupla sor
Szélesség17.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)1.75
Hajó hossza (cm)4
Hajószélesség (cm)4
HS-kód8482105060

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásSzélességÁr
BL csapágyak 5200 ZZ/C3 PRX szögérintkező golyóscsapágy 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mm7117.154592 N1900030mm850 font14.3mm€17.59
BL CSAPÁGYOK 5201 ZZ/C3 PRX szögérintkező golyóscsapágy 1300lb. | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mm10230.909726 N1700032 mm1300 font15.9mm€18.03
BL CSAPÁGYOK 5202 ZZ/C3 PRX szögérintkező golyóscsapágy 1500lb. | AG4YRA 35HY87 5202 ZZ / C3 PRX15mm11565.376212 N1500035mm1500 font15.9mm€22.47
BL csapágyak 5204 ZZ/C3 PRX szögérintkező golyóscsapágy 2700lb. | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mm19572.175128 N1200047mm2700 font20.6mm€25.37
BL CSAPÁGYOK 5205 ZZ/C3 PRX Szögletes golyóscsapágy 3200lb. | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25mm20906.641614 N980052mm3200 font20.6mm€30.04
BL CSAPÁGYOK 5206 ZZ/C3 PRX Szögletes golyóscsapágy 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mm28468.618368 N840062mm4600 font23.8mm€29.26
BL CSAPÁGYOK 5208 ZZ/C3 PRX Szögletes golyóscsapágy 7200lb. | AG4YRF 35HY93 5208 ZZ / C3 PRX40mm42702.927552 N660080 mm7200 font30.2mm€56.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS 5203 ZZ/C3 PRX szögletes golyóscsapágy 2000 lb.
€22.46 /Mértékegység