BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0030 Hipoid hajtóműves motor 56.2 RPM Tefc 115v | AD6MYF 46E554

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0030 Hipoid hajtóműves motor 56.2 ford/perc Tefc 115V

Raktáron
Tétel: AD6MYF Modell: 026-720A0030Kereszthivatkozás: 46E554

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,554.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHipoid hajtómű
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükséges24MA48
HázTEFC
befejezFestett
Teljes terhelésű erősítők1.85
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel30:1
SzinkronAcél
HázÖntött alumínium
Hz60
Bemenet HP1/8
Szigetelési osztályF
Kulcsméret3/16 "négyzet x 3/16"
Hossz kevesebb tengely13 1 / 16 "
KenésPowerSTAR EP
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték105 in.-lb.
Motorkeret34F
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc56.2
Nincs terhelés RPM57.5
Teljes hossz14.14 "
Túlterhelés370 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásMegfordítható
RPM tartomány51 a 75
SealsDupla ajak kimenet
NyélÜreges kimenet
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)56.52
Hajószélesség (cm)24.45
HS-kód8501403020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkTúlterhelésRPM tartományÁttételBemenet HPMax. forgatónyomatékÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0010 Hipoid hajtóműves motor 168.6 Rpm Tefc 115V | AD6MYC 46E551 026-720A001014.14 "24MA481.85270 font151 a 20010:11/835 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0015 Hipoid hajtóműves motor 112.4 Rpm Tefc 115V | AD6MYD 46E552 026-720A001514.14 "24MA481.85305 font101 a 15015:11/855 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0020 Hipoid hajtóműves motor 84.3 RPM Tefc 115V | AD6MYE 46E553 026-720A002014.14 "24MA481.85330 font76 a 10020:11/873 in.-lb.€1,553.45
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0040 Hipoid hajtóműves motor 42.2 RPM Tefc 115v | AD6MYG 46E555 026-720A004014.14 "24MA481.85400 font31 a 5040:11/8145 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0050 Hipoid hajtóműves motor 33.6 RPM Tefc 115V | AD6MYH 46E556 026-720A005014.14 "24MA481.85430 font31 a 5050:11/8180 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0060 Hipoid hajtóműves motor 28 RPM Tefc 115v | AD6MYJ 46E557 026-720A006014.14 "24MA481.85455 font16 a 3060:11/8220 in.-lb.€1,554.33
BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0080 Hipoid hajtóműves motor 21 Rpm Tefc 115v | AD6MYK 46E558 026-720A008014.14 "24MA481.85490 font16 a 3080:11/8295 in.-lb.€1,554.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-720A0030 Hipoid hajtóműves motor 56.2 ford/perc Tefc 115V
€1,554.33 /Mértékegység