BISON GEAR & ENGINEERING 021-730D0010 DC hajtóműves motor 90VDC 210 ford./perc 1/3 LE 10 1 | AH4ZZA 35TW25

BISON GEAR & ENGINEERING 021-730D0010 DC hajtóműves motor 90 VDC 210 ford./perc 1/3 LE 10 1

Raktáron
Tétel: AH4ZZA Modell: 021-730D0010Kereszthivatkozás: 35TW25

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,802.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakLabda
KefékKülsőleg cserélhető
HázTeljesen zárt, nem szellőző
befejezPorított kabát
Teljes terhelésű erősítők3.00
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel10:1
Sebességtípushypoid
Ház anyagaAcél
Bemenet HP1/3
Szigetelési osztályF
Kenészsír
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték68 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc196
Nincs terhelés RPM210
Teljes hossz16 13 / 32 "
Túlterhelés465 font
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásCW / CCW
SealsAjak típus
Tengely tájolásaDerékszög
Tengely típusaÜreges
HővédelemEgyik sem
típusDC hajtómotor
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)24.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hátsó tengely kódoló / impulzus generátor felszerelése: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTúlterhelésTeljes terhelésű erősítőkÁttételBemenet HPMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percNincs terhelés RPMTeljes hosszÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0010 DC hajtóműves motor 90VDC 180 ford./perc 1/8 LE 10 1 | AH4ZWE 35TV13 021-720D0010270 font1.4510:11/835.0 in.-lb.17718013 37 / 64 "€1,444.11
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0015 DC hajtóműves motor 90VDC 120 ford./perc 1/8 LE 15 1 | AH4ZWF 35TV14 021-720D0015305 font1.4515:11/852 in.-lb.11812013 37 / 64 "€1,444.69
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0020 DC hajtóműves motor 90VDC 90 ford./perc 1/8 LE 20 1 | AH4ZWG 35TV15 021-720D0020330 font1.4520:11/870 in.-lb.899013 37 / 64 "€1,444.11
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0030 DC hajtóműves motor 90VDC 60 ford./perc 1/8 LE 30 1 | AH4ZWH 35TV16 021-720D0030370 font1.4530:11/8104 in.-lb.596013 37 / 64 "€1,444.69
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0040 DC hajtóműves motor 90VDC 45 ford/perc 1/8 LE 40 1 | AH4ZWJ 35TV17 021-720D0040400 font1.4540:11/8139 in.-lb.444513 37 / 64 "€1,444.11
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0050 DC hajtóműves motor 90VDC 36 ford./perc 1/8 LE 50 1 | AH4ZWK 35TV18 021-720D0050430 font1.4550:11/8173 in.-lb.353613 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0060 DC hajtóműves motor 90VDC 30 ford./perc 1/8 LE 60 1 | AH4ZWL 35TV19 021-720D0060455 font1.4560:11/8208 in.-lb.303013 37 / 64 "€1,444.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-730D0010 DC hajtóműves motor 90 VDC 210 ford./perc 1/3 LE 10 1
€1,802.54 /Mértékegység