Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER R12127180 csúszógyűrű 180 fokos 139.37 mm átmérőjű | AC2VPU 2NDJ1

BISHOP-WISECARVER R12127180 Csúszógyűrű 180 fokos 139.37 Mm Od

Raktáron
Tétel: AC2VPU Modell: R12127180Kereszthivatkozás: 2NDJ1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€938.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúsztassa a gyűrűt
Belül Dia.114.63mm
Szerelő furat mérete3.7mm
A vasúti furatok száma4
Dia kívül.139.37mm
Vasúti befejezésPrecision Ground
Sín anyagaAcél
Csavar típusaDugós fejű kupak
Temp. Hatótávolság-20 a 60
MenetméretM3
típus180 fokos félgyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8482992560
Származási országGB

Termék részletek:

    • Sín szélessége (mm) (8.6)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Szerelő furat méreteDia kívül.MenetméretÁr
BISHOP-WISECARVER R1293180 csúszógyűrű 180 fokos 105.37 mm átmérőjű | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM3€809.77
BISHOP-WISECARVER R25159180 csúszógyűrű 180 fokos 184.74 mm átmérőjű | AC2VPV 2NDJ2 R25159180133.26mm5.5mm184.74mmM5€980.16
BISHOP-WISECARVER R25255180 csúszógyűrű 180 fokos 280.74 mm átmérőjű | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM5€1,604.44
BISHOP-WISECARVER R25351180 csúszógyűrű 180 fokos 367.74 mm átmérőjű | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM5€1,930.56
BISHOP-WISECARVER R44468180 csúszógyűrű 180 fokos 512.74 mm átmérőjű | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM6€2,671.85
BISHOP-WISECARVER R44612180 csúszógyűrű 180 fokos 656.74 mm átmérőjű | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM6€3,389.90
BISHOP-WISECARVER R76799180 csúszógyűrű 180 fokos 875.74 mm átmérőjű | AC2VQA 2NDJ7 R76799180722.26mm14mm875.74mmM12€5,711.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER R12127180 Csúszógyűrű 180 fokos 139.37 Mm Od
€938.95 /Mértékegység