Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER FCP25159 kocsi szerelvény 26.6 x 80 x 95 mm | AC2VQQ 2NDL3

BISHOP-WISECARVER FCP25159 kocsi szerelvény 26.6 x 80 x 95 mm

Raktáron
Tétel: AC2VQQ Típus: FCP25159Kereszthivatkozás: 2NDL3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,053.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris vezető kocsi szerelvény
Kocsi magassága26.6mm
A kocsi lyukának méreteM6 x 1.0 mm
Kocsi hossza95.0mm
Kocsi anyagaalumínium
Kocsi típusaRögzített középső kocsi
Kocsi szélessége80mm
Max. Axiális terhelés180 font
Max. Radiális terhelés180 font
Max. Sebesség1.5 m/sec.
Henger anyagAcél
Henger típusa73 fokos Vee
Csúsztatható magasság (mm)29.0
Csúsztatható lyukméret (mm)X 9 6
Temp. Hatótávolság-20 az 60 C-hez
típusPRT sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8483208080
Származási országGB

Termék részletek:

    • A kocsi befejezése (eloxált tiszta)
    • Görgős befejezés (föld)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Axiális terhelésMax. Radiális terhelésHenger típusaÁr
BISHOP-WISECARVER FCP1293 kocsi szerelvény 16.1 x 40 x 55 mm | AC2VQM 2NDK9 FCP129327 font27 font70 fokos Vee€1,125.75
BISHOP-WISECARVER FCP12127 kocsi szerelvény 16.1 x 40 x 55 mm | AC2VQN 2NDL1 FCP1212727 font27 font71 fokos Vee€1,072.80
BISHOP-WISECARVER FCP25255 kocsi szerelvény 26.6 x 80 x 100 mm | AC2VQP 2NDL2 FCP25255180 font180 font72 fokos Vee€1,060.42
BISHOP-WISECARVER FCP25351 kocsi szerelvény 26.6 x 80 x 105 mm | AC2VQR 2NDL4 FCP25351180 font180 font74 fokos Vee€1,107.46
BISHOP-WISECARVER FCP44468 kocsi szerelvény 35.3 x 115 x 145 mm | AC2VQT 2NDL5 FCP44468360 font360 font75 fokos Vee€1,222.37
BISHOP-WISECARVER FCP44612 kocsi szerelvény 35.3 x 115 x 150 mm | AC2VQU 2NDL6 FCP44612360 font360 font76 fokos Vee€1,499.41
BISHOP-WISECARVER FCP76799 kocsiszerelvény 52.7 x 185 x 190 Mm | AC2VQV 2NDL7 FCP76799854 font854 font77 fokos Vee€1,804.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER FCP25159 kocsi szerelvény 26.6 x 80 x 95 mm
€1,053.61 /Mértékegység